曜日別特売
CDQ2A25-35DZ-A73LS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-35D~) SMC 17189856

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-35D~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17189856
品番
CDQ2A25-35DZ-A73LS
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端めねじ
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
A73
ポートねじの種類
Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする