KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 単水栓
キー式散水栓 K8Q
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
第三者認証品、エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)、エコロジー水栓、逆止弁
注文コード
17190434
品番
K8QJ
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
第三者認証品、エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)、エコロジー水栓、逆止弁
取付方式
埋設型
呼び径(mm)
13
機能
エコこま水栓
JIS規格
JIS(日本産業規格品)
使用地区
一般地
ねじサイズ
PJ1/2
逆止弁有無
あり
注意
※固定コマ仕様をお求めの場合はK8Q(固定コマ)を選定ください。