横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17190468 品番 K4BNZ
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

普通に使っていても節水効果があります。

使用地区寒冷地 付属品ツバ付ワンタッチニップル 仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品) 呼び径(mm)13 呼び径13 ねじ径PJ1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする