KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 単水栓
横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17190477
品番
K4BNJ
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
普通に使っていても節水効果があります。
使用地区
一般
付属品
ツバ付ワンタッチニップル
仕様
洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)
呼び径(mm)
13
呼び径
13
ねじ径
PJ1/2