サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
半袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
モスグリーン
サイズ
M
機能
帯電防止
注文コード
17196798
品番
WA390
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・機能
など
243
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エコマーク付(右袖)
材質
ボタン:プラスチック
色
モスグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)/綿35(TCエコサマー二重織り)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
機能
帯電防止
色番
7
性別
男女兼用