SOD-310 SOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター SOTO 17206385

SOD-310 SOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター SOTO 17206385
SOD-310 SOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター SOTO 17206385
SOD-310 SOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター SOTO 17206385
SOD-310 SOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター SOTO 17206385
SOD-310 SOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター SOTO 17206385

SOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17206385
品番
SOD-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。
風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。
寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。
自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。
本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。

用途
シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品
3本ゴトク・専用収納ケース
材質
(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
本体質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×90×88
発熱量(kW[kcal/h])
3.3[2800](ゴトク使用時)
使用時間(時間)
約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
注意
※4本ゴトク・ボンベ別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17206385
2020-10-19
用途: キャンプの際の調理

名前のとおり風に強い、横風で消えることがほとんどなく風よけをする必要がないため大き目の調理器具をかけることができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする