A-1451 味づくり自分流 麺道具 黒檀こま板 豊稔企販 17207742

味づくり自分流 麺道具 黒檀こま板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17207742品番A-1451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

黒く、堅く、美しい黒檀を枕と歪み止めに使用。

タイプ手無材質黒檀、桐サイズ質量(g)220寸法(幅W×奥行D)(mm)240×300板厚(mm)6枕高(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする