曜日別特売

味づくり自分流 麺道具 黒檀こま板

味づくり自分流 麺道具 黒檀こま板 - 豊稔企販

黒く、堅く、美しい黒檀を枕と歪み止めに使用。

タイプ手無材質黒檀、桐板厚(mm)6枕高(mm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17207733A-1450大大250270×320
12,000
取扱い終了
17207742A-1451220240×300
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする