曜日別特売
E-KYT-8×12×5m KYチューブ 八興 17209368

 

E-KYT-8×12×5m KYチューブ 八興 17209368
E-KYT-8×12×5m KYチューブ 八興 17209368

KYチューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径(Φmm)8
長さ(m)5
外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.15(20℃)/0.05(70℃)
内容量1本注文コード17209368品番E-KYT-8×12×5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。
内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。

長さ(m)5内径(Φmm)8使用圧力(MPa)0~0.15(20℃)、0~0.05(70℃)最高使用圧力(MPa)0.15(20℃)/0.05(70℃)外径(Φmm)12材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマーナチュラル使用温度範囲(℃)0~70許容曲げ半径(20℃)(mm)50使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体標準質量(g/m)60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする