ビックスクーター対応バイク用タイヤ

(53件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17215336 品番120/70-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。
ISO9001;2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。パターン9009は安定性において優れており、濡れている道路に対しての接地性に優れています。アスファルトの道に適しています。

タイプTL(チューブレス) タイヤサイズ120/70-12 パターン9009 標準リム幅(inch)3.5 リム径(inch)12 許容リム幅(inch)2.75〜3.75 トレッド幅(mm)120 タイヤ外径(mm)483
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※前輪と後輪でサイズやパターンが異なる場合が多いので新車指定のサイズを確認の上、正しいサイズのタイヤを装着して下さい。
※このタイヤはチューブレスタイヤなのでチューブレス専用のリムを使用して下さい。
※タイヤサイド部に回転方向表示の矢印が表示されているタイヤは矢印の方向に従ってリム組を行って車両に装着して下さい。
※タイヤ組込の際のビードシーティング圧は必ず400kPa以下でお願いします。これを超える圧は絶対に入れないで下さい。
※タイヤ装着後はグリップが安定するまでは急発進や急加速、急ブレーキ、急旋回等の無理な走行は絶対にしないで下さい。必ず慣らし走行を100Km以上の距離で行ってください。また必ず法定速度以下で走行して下さい。タイヤ交換は必ず専門の業者へ依頼して行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17215336 120/70-12 50002725 332878 RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ) 1本 5,598 税込6,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17215336 120/70-12 76771407 339122 SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ) 1本 6,498 税込7,148 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
バイク タイヤ交換
製造業

格安ですが、商品はきちんとラッピングされた状態で届きました。
新品のためか、乾燥路では乗り心地・グリップ共によくなりました。
雨天時の状態や耐久性はまだわかりませんが、価格を考えると値段以上の価値があると思います。

2025-09-28
用途:
タイヤ交換
株式会社ユーレックス 様 (サービス業)

グランドアクシスのタイヤ交換に使いました。大変安くて満足です。

2025-06-18
用途:
フロント扁平タイヤとして
運輸・通信業

手組みでフロントタイヤで使用中です。
空気圧高めで使っていますが街乗り、土砂降りの高速個人的には特に問題ありませんし、何せこの値段はありがたいです。

1人が参考にしています
2025-07-07
用途:
交換
自動車・二輪車・自転車関連業

製造2022年タイヤ!!そんなもんだなぁ〜!普通に交換した。

2025-03-10
用途:
通勤用バイクのタイヤ
医療・福祉・介護関連業

通勤用に使っているバイクのタイヤの中でコスパが一番いいと思う。

対象商品:
17215336
2024-11-21
用途:
日常使用
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ自体サイドが固いので空気圧は下げて使っています。横方向のグリップは余り良くないので雨のときは気をつけてます。基本的には満足してます。安いし!

1人が参考にしています
対象商品:
17215336
2023-11-15
用途:
マジェスティ125 後用
製造業

ドライでのグリップは普通だと思います。
まだ雨が降ってないのでウェットは不明です。

ただ届いた商品の製造が22年31週で1年以上前の物でした
他の方も古いのが届いたと書いているのでその辺は諦めていたのですが
ビードが変形していたのかビード上げに苦労しました。
他メーカー含め何度もタイヤを交換してきましたがこんなに苦労したのは初めてです。
最終的にバルブの虫を抜いて直圧でなんとか上がりましたが
これで上がらなかったら途方にくれるところでした。

コマジェ用はこのタイヤが一番安そうなのでウェットが問題無さそうならリピートすると思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2023-12-07
用途:
配達
卸売・小売業

コスパ最高ですが雨の日に結構滑ります。
晴れの日は問題無し。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする