※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Weed
Weedの 耐切創手袋
Weedの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
Weedの ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
ZIZAI_ZI-2187
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17253611
品番
ZIZAI_ZI-2187_S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。
用途
人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。
材質
(コーティング)ニトリルゴム
全長(mm)
225
色
グレー
サイズ
S
寸法
4×31D
材質(手袋)
ポリエチレン ナイロン その他
ゲージ数
21ゲージ
耐切創性
N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
注意
※【使用上の注意】
※・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、使用しないでください。
※・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
※・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
※・耐水性素材を使用していますが、完全防水ではないため、使用状況によっては液体が染み込む恐れがあります。
※・保管する際には直射日光を避けてください。
※・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
※・熱いものには触れないでください。