用途食品工場 中温・常温作業場向け仕様ウエスト総ゴム(共紐入り)・ウエストゴム取り替え口仕様・ファスナーレス・巻き伏せ縫製・本体裾口フライス・裏地白茶メッシュ・インナー裾口鹿の子ニット色アイスブルーサイズL規格男女兼用混率(%)【表地】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%股下(cm)78ウエスト(cm)77~84総丈(cm)108素材寒さ対策・制電・吸汗・速乾・防汚・ストレッチ生地ATHREED(R) ComfortTro/コンフォートトロピカル