曜日別特売
CT721-B ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17271287

CT721-B ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17271287
CT721-B ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17271287

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
アイスブルー
内容量1枚注文コード17271287品番CT721-B
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

中温・常温作業に最適なホッピングパンツです。
動きに合わせて伸びるストレッチ素材で快適に着用いただけます。
透けにくいフルダル素材を使用し、制電・吸汗・防汚機能を備えた高機能仕様です。
白茶裏地とメッシュ素材で通気性を確保しつつ、インナーの透けを軽減します。
裾口フライスで体毛の落下を抑え、裾まわりを見直して履き脱ぎしやすく改良しました。
白・水色の2色展開で、食品工場や給食現場などのユニフォームとしておすすめです。
別売りの内ポケットを後付けすることができます。

用途食品工場 中温・常温作業場向け仕様ウエスト総ゴム(共紐入り)・ウエストゴム取り替え口仕様・ファスナーレス・巻き伏せ縫製・本体裾口フライス・裏地白茶メッシュ・インナー裾口鹿の子ニットアイスブルーサイズLL規格男女兼用混率(%)【表地】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%股下(cm)80ウエスト(cm)84~91総丈(cm)111素材寒さ対策・制電・吸汗・速乾・防汚・ストレッチ生地ATHREED(R) ComfortTro/コンフォートトロピカル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする