用途食品工場 中温・常温作業場向け
仕様ウエスト総ゴム(共紐入り)・ウエストゴム取り替え口仕様・ファスナーレス・巻き伏せ縫製・本体裾口フライス・裏地白茶メッシュ・インナー裾口鹿の子ニット
色アイスブルー
サイズ6L
規格男女兼用
混率(%)【表地】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%
股下(cm)80
ウエスト(cm)112〜119
総丈(cm)115
素材寒さ対策・制電・吸汗・速乾・防汚・ストレッチ
生地ATHREED(R) ComfortTro/コンフォートトロピカル