OHSATO(大里)
六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(50本)
1袋(100本)
1袋(20本)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
5
3
4
5
8
10
6
15
20
12
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17275505
品番
M5x5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。
先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途
各種締結に。
材質
鉄/生地
長さ(mm)
5
品番
333-059
ねじピッチ
0.8
レンチサイズ(mm)
2.5
ねじの種類
六角穴付止めねじ(ホーローセット)
先端形状
くぼみ先
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。