3/22より値下げ!現場を応援

166MA ポイズンアルティマ SHIMANO(シマノ) 17286231 166MA ポイズンアルティマ SHIMANO(シマノ) 17286231 166MA ポイズンアルティマ SHIMANO(シマノ) 17286231 166MA ポイズンアルティマ SHIMANO(シマノ) 17286231

ポイズンアルティマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 継数(本)1 自重(g)97 注文コード17286231 品番166MA
参考基準価格(税別)¥66,640 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別) 値下げ
65,980
この商品は継数・自重など6種類から選べます 他の種類を見る

さらなる深化を遂げたポイズンシリーズのフラッグシップ。
そのとき用いることのできる最高の技術で、バスシーンに於ける究極の問題に挑み続けるポイズンシリーズの最高峰。究極の軽さを求めるスピニングモデルには大胆にブランキングしたグリップ構造を、ベイトモデルのグリップには新形状のフルカーボンモノコックグリップを採用。手のひらとの接地面積を増やしキャスト時のパワーをリニアに伝える面設計。また、リアグリップに引手トリガーを配置することにより、操作時の安定感、キャスト時のホールド性が向上。スパイラルXコア、ハイパワーXのダブルX構造に、NEW UBD(アルティメットブランクスデザイン)を融合。グロリアスで追った”真の軽さ”がさらなる深化を遂げ、操作性、感度ともに一層の磨きが掛かりました。洗練された性能と機能美。あらたなる伝説はアルティマから始まります。

全長(m)1.98 自重(g)97 継数(本)1 仕舞(cm)198 先径(mm)1.8 適合ライン(lb)8-16 カーボン含有率(%)99.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする