OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 釘
OHSATO(大里)の バラ釘
OHSATO(大里)の 丸釘
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(240本)
注文コード
17302568
品番
#14x38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
真鍮製の丸頭釘です。
用途
装飾用に。
材質
真鍮
長さ(mm)
38
品番
HP-464
頭部
丸頭
胴部
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.1
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。