※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OCS-XZ-AW-30 クレーンスケール イーグルクランプ 17304738 OCS-XZ-AW-30 クレーンスケール イーグルクランプ 17304738

クレーンスケール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17304738 品番 OCS-XZ-AW-30
参考基準価格(税別)¥1,622,700 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。
無線通信機能付。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。
ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。
13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。
自動停止機能。
バッテリー電圧表示機能。
ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。
特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。

用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。 寸法L(mm)90 寸法H(mm)1075 寸法d(mm)60 寸法A(mm)98 寸法D1(mm)160 寸法D2(mm)120 目量(kg)10 寸法M(mm)70 寸法H1(mm)285 寸法H2(mm)350 寸法H3(mm)158 秤量(kg)30000
注意
※使用前に必ずバッテリーを充電してください。
※精密機器ですので、衝撃、高温、雨水等はさけてください。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※OCS-XZ-Aシリーズ画像です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする