痛くないシフトペダルゴム

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17345755 品番S-GOM001
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

長時間のライディングでも足先甲側が痛くなりにくい
シフトペダルによる黒ずみが靴に付きにくい(フッ素樹脂シート使用時)
シフトゴム下部にフッ素樹脂シートを取付け、滑らかですばやいシフト操作が可能(好みにより付けないことも可能)

適合
シフトゴムの芯棒直径が8mm程度、長さ4cmのシフトペダル
殆どの国産車種、バックステップ
セット内容シフトゴム、タイラップ、フッ素樹脂シート2枚

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17345755
2023-07-30
用途:
バイク(ミッション)のシフトペダル用ゴムてす
サービス業

RZ50乗りなんですが、ちょうどゴムもすり減ってたのでどうせ替えるならダメ元でと試してみましたが、なかなかいいですよ!これまでは白い靴で乗るとゴムの黒で汚れたり、スニーカーに穴が開いたり、革の薄い靴だとシフトアップが痛かったりといったことが解消しました!
ゴムの下側はテフロン加工のテープを貼る仕様になっていますが、後はこのテープがズレたり剥がれたりしなければ大丈夫でしょう
はめる際はゴムを温めると柔らかくなって作業しやすいです
自分は夏場だったので家の前のマンホールの上に置いて温めました(笑)

対象商品:
17345755
2022-07-02
用途:
各メーカーに使用可能

国産、輸入のオートバイで使用しています。
ブーツの対処だけでは足りない時に、この製品は助かりました。

対象商品:
17345755
2020-04-29
用途:
バイクのシフト
金融・保険業

あったらいいなと思われる商品で、表面の革が薄いバイク用のブーツ
でも痛くないので助かっています。

対象商品:
17345755
2019-10-17
用途:
シフトペダルゴム交換
自動車・二輪車・自転車関連業

確かに足は痛くはないのだが、ゴムの形状のせいかゴムの柔らかさのせいかはわからないが、寿命が短そうでリピートする気にはなれない。

対象商品:
17345755
2018-09-26
用途:
買いました
サービス業

シフトチェンジが、楽になりました!
お勧めの商品です。

対象商品:
17345755
2017-08-08
用途:
シフトペダル

力を入れる部分が大きいのでたしかに痛くない。
見た目が気になったがそれほど気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする