曜日別特売
8W650A-LX ランドナー コル・デ・ラヴィ Panaracer(パナレーサー) 17350768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ランドナー コル・デ・ラヴィ

(14件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ26×1 3/8 ×1 1/2
ETRTO規格40-590
黒/サイド:オープン
内容量1本注文コード17350768品番8W650A-LX
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。

サイズ26×1 3/8 ×1 1/2ETRTO規格40-590黒/サイド:オープン質量(g)400材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)MA×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17350752
2025-10-22
用途: 摩耗したタイヤの交換
製造業

以前から使用していて、耐摩耗性が強く長持ちします。また走行時は安定性があります。気に入ったので今回も購入しました。サイドはアメ(ゴム)のほうがより耐久性があります。

2025-09-28
用途: 旧いランドナー車に
KN-車検サービス

サイドオープンのタイプにしましたが、路面の種類問わず軽快に走れて満足です。

1が参考にしています
2025-11-22
用途: 消耗交換
中村写真館サービス業

サイドのカラーが思ったほど濃くなかった 慣れたらお気に入りです

対象商品 : 17350768
2024-02-05
用途: 自分の自転車に使用

思っていた通りの快適な乗り心地でした。
店舗より安く購入できたので良かったです

対象商品 : 17350752
2022-09-29
用途: 通勤や買い物など
星呉服店卸売・小売業

少し消耗が早いような気がします。サイドのひび割れ等も見られます。空気圧の定期的なチェックが必要でしょうか。

対象商品 : 17350786
2022-04-07
用途: 消耗交換。
農・林・水産業

ランドナーで使用しているリムに合うタイヤとしては種類も少なく、何度もリピーターとして購入しています。
装着感、乗り心地、耐久性全てに満足しています。

対象商品 : 17350752
2021-05-28
用途: 通勤用
その他業種

さすがに乗り心地はふわふわで良いですが、太いガムサイドタイヤなので走りも含めて少々重いです。でも耐久性重視なので満足しています。

対象商品 : 17350786
2021-04-12
用途: 自転車のタイヤ交換
その他業種

ランドナーに定番のアメ黒タイヤです。これに予備タイヤとしてケブラービードの物を折り畳んで携帯すれば完璧です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする