曜日別特売
SPI4HMS016-SS ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ) 17386209

SPI4HMS016-SS ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ) 17386209
SPI4HMS016-SS ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ) 17386209
SPI4HMS016-SS ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ) 17386209
SPI4HMS016-SS ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ) 17386209
SPI4HMS016-SS ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ) 17386209
SPI4HMS016-SS ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ) 17386209
SPI4HMS016-SS ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ) 17386209
SPI4HMS016-SS ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ) 17386209
SPI4HMS016-SS ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ) 17386209
SPI4HMS016-SS ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ) 17386209

ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
17386209
品番
SPI4HMS016-SS
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。ステンレスのドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。

用途
食器洗浄
付属品
ステンレス ドア面材、巾木付
タイプ
幅45cmモデル
シリーズ
スタンダード(余熱乾燥方式)
電源
単相200V 50/60Hz 15A
消費電力(kW)
1.7
運転音(dB)
(IEC60704-2-3に基づく):44
位置
操作パネル:正面
標準使用水量(L)
(エコ50℃)9.5
点数
食器:約62点
洗浄能力
約8人分
総質量(kg)
33
消費電力量(kWh)
標準使用(エコ50℃):0.75
関連資料:※詳細図面(0.1MB)
注意
※施工は別途お客様にて施工業者を別途ご手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする