RQステッキ専用つえ先ゴム

(8件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17415938 品番 RQS-GM2BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。

適合外径(Φmm)16 適合本体RQS-E101、RQS-E011、RQS-E111 ブラウン サイズM 本体寸法(mm)Φ29×46 材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール 本体質量(kg)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
外出時徒歩用
Pentecoste 様 (教育・研究機関)

測りが以前のと異なる表記になってから初めて購入しました。合っていて良かった!!これはスポーツ・ジム(民間のと県の)でつけてもらうよう、女性で握力が弱い私にはいつも知恵がこれなんですが、本当につけてもらえるので安心安心。

対象商品:
17415922
2024-05-17
用途:
ウォーキング
Pentecoste 321950736 様 (教育・研究機関)

とても良かったです あの 締め直すにはめ直すのに 私の手だと力が弱くてでき ないのですが 人にお願いしてはめてもらってから 長続き 長持ちするし とてもよくできていますからいますので とても満足しています また購入いたしますのでよろしくお願いします

対象商品:
17415913
2020-05-27
用途:
杖先の保護
その他業種

「杖の先がこんなになっちゃって」と急に家人に言われて、確かめたらすっかりゴムがなくなっていて。亡父の使っていたかなり太めのしっかりした杖なのですが、先のゴムはただの輪っかになっていました。いつもながら、迅速に対応して頂きとても助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
17415947
2019-03-29
用途:
杖先ゴム交換
建設業・工事業

ゴムの柔らかさ、耐久性共問題なし。半年毎に交換してます。片減りしたり、タイル床等で滑り出したら即交換です。

2人が参考にしています
対象商品:
17415913
2017-10-25
用途:
母の杖のメンテナンス
サービス業

擦り減っている杖先をそのまま使っていて使いづらそうでした。
すぐに送って頂いて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17415947
2016-12-24
用途:
杖の先ゴムの交換
株式会社大田産業 様

私が使っているわけじゃないのですが、父が使っている杖の先ゴムがすり減ってしまい、すべって危なかったので、替えゴムを探してみたところ、なんと、モノタローさんで扱っておりましてびっくり。杖の径を計り、購入、無事に交換できました。なんでもあるのですね。

1人が参考にしています
対象商品:
17415922
2018-07-10
用途:
杖先のゴム交換
その他業種

杖先のゴムが予想以上になくなっていた事に気付き、慌てても後の祭り。
既に底を突き抜けていて、困ってあっちこっちで探したが、至急に発送出来る処がなく、行き着いた先がモノタローさんでした。
納期もものすごく早く使い心地もこんなに違うのかと自分にあきれてしまいました。

またダメになる前に予備を購入したいと考えています。

対象商品:
17415922
2017-01-19
用途:
歩行するとき
教育・研究機関

今までのがすり減ってしまって購入しました。クッションや滑らないことなどとても便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする