クリヤーブック替紙<K2>

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード17429843 品番K2ラ-RF30H60-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

2重補強穴で強度UP!100枚入りの30穴クリアーブックリフィルです。

タイプタテ差し 仕様中紙なし 厚さ(mm)生地/0.06 サイズA4-S 内寸法(mm)298×214 穴数2・4・30穴対応 外寸法(mm)302×230 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17429843
2019-06-27
用途:
書類整理
有限会社デイサービス中井 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても丈夫で薄くもなく 頑丈でとても利用しやすいです。リピで2回目の購入です。

2人が参考にしています
対象商品:
17429843
2016-12-14
用途:
書類の整理や保管など
ベルテクス株式会社 様

お値段が安かったので薄くてペラペラならどうしようと思いましたが、とてもしっかりして厚みもあって購入してよかったです。
また購入したいと思います。
お値段が高くなりませんように

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする