板紙表紙<K2>

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) サイズA3 注文コード17430087 品番K2セイ-EA3-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

古紙100%の環境対応商品。両面ねずみ色の紙を使用することで、お求めやすい価格を実現しました。

サイズA3 両面ねずみ色 グリーン購入法適合 紙厚(g/m2)350 中紙サイズ(mm)424×303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17430157
2017-08-11
用途:
書類や写真などを郵送する時など。折れないようにする為。
サービス業

思ってた以上に柔らかい。頼りないかな。もう少し固くないと。

1人が参考にしています
対象商品:
17430087
2016-03-25
用途:
ファイルでは枚数が多くて閉じられないため

写真では表が白くていいと思いましたが、袋から取り出したらグレーの板紙で厚さも思っていたより薄く、使えない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
画像はメーカーサイトの画像を掲載させていただいております。また色の情報も入れております。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする