PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
プライムゲームイカメタル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
206
注文コード
17439007
品番
B692
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
*並継
用途
「イカメタル入門に最適」 好感度カーボンソリッド穂先がアタリを捉えるB632と汎用性が広いオモリグモデルのB692・S702のラインナップで幅広いウェイトに対応。大口径ガイド採用でトラブル軽減
その他
【スッテwt】10-1【ラインwt.(号)】MAX(PE)1
全長(cm)
206
自重(g)
124
継数(本)
2
仕舞(cm)
107
先径(mm)
1.2
カーボン(%)
98
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。