PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
プライムゲームカワハギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17439025
品番
91-175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
9:1調子、操作性の良いベーシックな掛け調子。
用途
扱いやすく、繊細なカワハギのアタリをしっかり捉える!人気の船カワハギ釣りを手軽に楽しめるエントリーロッドが登場。
全長(cm)
175
自重(g)
109
継数(本)
2
仕舞(cm)
91.5
錘負荷(号)
20-40
先径(mm)
0.9
カーボン(%)
97
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。