PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
レアリスタ筏 RS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
138
注文コード
17439050
品番
138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
*並継
用途
「スタイリッシュで滑りにくいコルクグリップ仕様の筏竿」 様々な状況に対応するオールラウンドモデル。繊細なアタリも捕らえる好感度設計。
全長(cm)
138
自重(g)
98
継数(本)
2
仕舞(cm)
74.5
錘負荷(号)
0-3
カーボン(%)
25
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。