PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
トランジア船 IL
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
200
注文コード
17439068
品番
200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
*日本製形状記憶ワイヤー *振出 *7:3調子
用途
「ライトタイプ振出中通し船竿」 視認性に優れたホワイトTOPを採用。扱いやすく持ち運びに便利な中小継仕様。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。
全長(cm)
200
自重(g)
154
継数(本)
2
仕舞(cm)
105
錘負荷(号)
15-40
先径(mm)
2.5
カーボン(%)
3
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。