PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
トランジア船 IL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
300
注文コード
17439086
品番
300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
*日本製形状記憶ワイヤー *振出 *7:3調子
用途
「ライトタイプ振出中通し船竿」 視認性に優れたホワイトTOPを採用。扱いやすく持ち運びに便利な中小継仕様。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。
全長(cm)
300
自重(g)
187
継数(本)
3
仕舞(cm)
107
錘負荷(号)
15-40
先径(mm)
2.1
カーボン(%)
44
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。