レアリスタ葛城 硬調R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)450 注文コード17439111 品番450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

*回転リリアン付穂先 *振出

用途「多彩に使えるマルチ万能竿、細身・軽量設計」 鯉釣り・小鮎釣り・サビキ釣り等、川・池釣りから防波堤での釣りまで、幅広く使えるカーボン振出万能竿。 全長(cm)450 自重(g)159 継数(本)5 仕舞(cm)107 先径(mm)1.4 カーボン(%)88
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする