PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
レアリスタ葛城 硬調R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
630
注文コード
17439129
品番
630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
*回転リリアン付穂先 *振出
用途
「多彩に使えるマルチ万能竿、細身・軽量設計」 鯉釣り・小鮎釣り・サビキ釣り等、川・池釣りから防波堤での釣りまで、幅広く使えるカーボン振出万能竿。
全長(cm)
630
自重(g)
294
継数(本)
7
仕舞(cm)
107
先径(mm)
1.4
カーボン(%)
92
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。