PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
サビキングマスター R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
360
注文コード
17439181
品番
360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファミリーから入門者まで安心して楽しめる波止万能ロッド。
用途
「サビキ釣り・波止釣りに最適」
材質
グラス
全長(cm)
360
自重(g)
207
継数(本)
4
仕舞(cm)
106
錘負荷(号)
3-10
先径(mm)
1.8
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。