PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
トルクリフターG V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17439199
品番
215XH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
*Fuji Kガイド *6:4調子 *バットジョイント
用途
「細身なのに粘る、浮かせる、タメが効く。オールラウンドに使えるカーボンソリッド船竿」 カーボンソリッドの細身ブランクに驚きの粘りとパワー、しなやかに曲がりながらもタメが効き、獲物を浮かせます。穂先に出る小アタリも見やすいよう穂先部分はカラースレッド仕様。
全長(cm)
215
自重(g)
183
継数(本)
2
仕舞(cm)
160
錘負荷(号)
50-150
先径(mm)
1.5
カーボン(%)
90
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。