PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
GRボートスティック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
185
自重(g)
189
注文コード
17439251
品番
M185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・自重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
*7:3調子 *変則2ピース
用途
「近海の船釣りに対応したオールラウンダーモデル」 粘りと強度を生み出すグラスソリッド仕様。アタリが取りやすく、粘りと強度を発揮します。高負荷にも対応した、パワーモデルもラインナップ。
材質
グラス
全長(cm)
185
自重(g)
189
継数(本)
2
仕舞(cm)
120
先径(mm)
1.2
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。