PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
リンバースティック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
自重(g)
177
注文コード
17439287
品番
S175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
自重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
*6:4調子 *バットジョイント
用途
「乗り・操作性重視設計」 粘りと強度を生み出すグラスソリッド仕様。食い込みの良いしなやかなティップアクション。操作性の良いレングスと、幅広いアクションのラインナップで様々な釣りに対応できます。
材質
グラス
全長(cm)
175
自重(g)
177
継数(本)
2
仕舞(cm)
131
錘負荷(号)
20-60
先径(mm)
1.3
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。