オールラウンダー波止遠投SP U

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)450 注文コード17439339 品番450H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

*振出

用途「余裕のパワーバランスで遠投の釣りに最適な専用アクション」 カゴ釣り・太刀魚・ぶっこみ釣りなどに! 全長(cm)450 自重(g)363 継数(本)5 仕舞(cm)105 錘負荷(号)15-25 先径(mm)1.7 カーボン(%)64
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする