PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
オールラウンダー波止遠投SP U
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
500
注文コード
17439348
品番
500H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
*振出
用途
「余裕のパワーバランスで遠投の釣りに最適な専用アクション」 カゴ釣り・太刀魚・ぶっこみ釣りなどに!
全長(cm)
500
自重(g)
419
継数(本)
5
仕舞(cm)
115
錘負荷(号)
15-25
先径(mm)
1.7
カーボン(%)
64
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。