- TK伸ばせる!シートですきまキーレー アズマ工業 17441938 - TK伸ばせる!シートですきまキーレー アズマ工業 17441938 - TK伸ばせる!シートですきまキーレー アズマ工業 17441938 - TK伸ばせる!シートですきまキーレー アズマ工業 17441938 - TK伸ばせる!シートですきまキーレー アズマ工業 17441938

TK伸ばせる!シートですきまキーレー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17441938 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

薄型なのでわずか1.7cmのすき間にも入り込み、ホコリをごっそり絡めとります。連結式の柄を組み合わせることで、4パターンの長さですき間のお掃除ができます。

用途ハンディワイパー 長柄 ロング 隙間 掃除 モップ ホコリ取り 材質ポリプロピレン サイズLL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×138.3×1.6 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする