インサートねじワークショップキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17493020 品番04081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。
汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。
補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。
消耗したパーツは補充可能です。

用途
ネジ穴の補修、強化に。
緊急補修用の備えに。
適合【ボルトねじ】M5-M12 その他【インサート】DIN規格適合品 トラスコ品番689-3088 セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース 材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂 精度【インサート】ISO2級/6H ねじの呼びM5-M12
注意
※保護メガネ、作業手袋を着用し、周りの安全に注意して作業して下さい。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする