画像準備中

ハンディファン ミニターボファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17496450 品番30804
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB充電式ミニターボファン。小型強力ファン搭載、コンパクトなのにパワフル送風!
3段階(弱・中・強)で風量を調節できます。
カラビナ付きでバッグに着けて持ち運び可能。カラビナを曲げるとスタンドにもなり卓上でも使用可能です。

付属品USBケーブル(Type-A/Type-C) 材質ABS樹脂、スチール 他 寸法(mm)40×45×155 ホワイト 入力DC5V/1A 連続使用時間(時間)弱:4、中:3、強:2 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする