※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PILOT STREET RADIAL

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17503824 品番 037750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ
快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。
安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。

リム径(inch)17 タイヤサイズ130/70R17 M/C 62H TL/TT 主な適合車種EX-4 1994-1995年式:リアに使用 タイヤ幅(mm)130 偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17503815
2018-04-24
用途:
商品自体は満足です
110WORKS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品自体はさすがミシュランと言ったとこでしょうが、なにせ配送の段取りが悪い!毎度納期遅延案内がくる!
掛売りなのだから普通はメーカー直送、納品書は郵送、もしくはD/Lか選択じゃないでしょうかね?
代引きだったら通常納期よりも+2日とか(代引きは直送出来ませんからね)にするべきじゃないですかね?
今後に期待します!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする