※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17504515 品番 038030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。
センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。
優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤサイズ80/100-10 46J TL/TT リム径(inch)10 タイヤ幅(mm)120 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17504944
2023-09-25
用途:
やはりこれ以上のタイヤはない
製造業

そら食いつき等走りに特化したグリップタイヤとは比べ物には敵いません。
街乗り、特に雨天時はとても信頼できます。

安心して曲がれるのはこれしかありませんね。
周りのバイク乗ってる人に勧めては履かせて(自分で施行)体感してみんなS1ユーザーになってます。

対象商品:
17504944
2023-05-27
用途:
アドレスのタイヤ交換
製造業

なかなかのグリップ具合。どこまでも走りたくなるような質感だった。あとはどれくらいの耐久性があるのかが気になるところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする