※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MICHELIN(ミシュラン)
MICHELIN(ミシュラン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
MICHELIN(ミシュラン)の タイヤ
MICHELIN(ミシュラン)の オンロードタイヤ
PILOT POWER 2CT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17504777
品番
700770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
タイヤサイズ
120/65ZR17 M/C (56W) TL
主な適合車種
Ninja ZX-6R 2000-2001年式:フロントに使用
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
17
偏平率(%)
65
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。