※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MICHELIN(ミシュラン)
MICHELIN(ミシュラン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
MICHELIN(ミシュラン)の タイヤ
MICHELIN(ミシュラン)の オンロードタイヤ
COMMANDER 2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17504804
品番
702040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
タイヤサイズ
110/90B18 M/C 61H TL/TT
リム径(inch)
18
主な適合車種
650 Indiana 1987-1987年式:フロントに使用
タイヤ幅(mm)
110
偏平率(%)
90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。