※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1本
タイヤ幅(mm)100
タイヤサイズ100/80-10 53L TL/TT
注文コード17504953
品番700740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はタイヤ幅・タイヤサイズ・主な適合車種など6種類から選べます
他の種類を見る
ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。
センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。
優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。