曜日別特売
VTL-5MD-15P 組端子台 東洋技研 17508946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)15注文コード17508946品番VTL-5MD-15P
参考基準価格(税別)¥3,432販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状1段取付方式C型20mmレール全長L(mm)レール:200、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2取付ピッチP(mm)190定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10極数(P)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする