メイン画像
オリオン機械
オリオン機械の 暖房用品
オリオン機械の 業務用ヒーター/ストーブ
オリオン機械の スポットヒーター
熱風スポットヒーター”ジェットヒーター”
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17521196
品番
HPE250
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
バーナーの熱をファンで送り出します。
対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
トラスコ品番
462-6559
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
30
燃焼方式
高圧噴霧方式
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
(強)3.0/(弱)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)
点火時115/136、燃焼時101/124
本体寸法(mm)奥行
892
本体寸法(mm)高さ
787
運転音(dB)
68〜69
本体寸法(mm)幅
535
燃焼持続時間(h)
10〜14
床面積(mm
2
)
【コンクリート】147〜173【木造】109〜125
発熱量(kW/h)
(強)29.2/(弱)20.0
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません