ハンドルライザー 28.6mm ブラック MTE089

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17522386 品番MTE089
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE089
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-20
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:左右セット
付属品:取付ボルト
製法:CNC削り出し
使用上の注意:ケーブル・ホース変更不要ですが車体誤差があるため調整もしくは延長が必要な場合がございます。
関連商品:品番:MMU569,MMU068,MMU536,MMU516,MMU563,MMU580

付属品取付ボルト 適合関連商品品番:MMU569,MMU068,MMU536,MMU516,MMU563,MMU580 材質アルミ ブラック 製法CNC削り出し
注意
※ケーブル・ホース変更不要ですが車体誤差があるため調整もしくは延長が必要な場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする