ナンバープレートホルダー PTS012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17522447 品番PTS012
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

メーカー名:モートーン
メーカー品番:PTS012
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:ブラック
サイズ:厚さ3mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
備考:国内ナンバー取付可能、丸型テールライト用
関連商品:品番:MMU586,FMK001,FMK002,DDM021,MTE178,MTE151,MFX003,MFX001

適合関連商品品番:MMU586,FMK001,FMK002,DDM021,MTE178,MTE151,MFX003,MFX001 材質アルミ ブラック 備考国内ナンバー取付可能、丸型テールライト用 サイズ(mm)厚さ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする