商品レビューを投稿する内容量1個注文コード17525211品番MMU516
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU516
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25
タイプ:GUVNORS
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
製法:鍛造、削り出し
備考:Bobber Black適合、Bobber(17-20)は品番MMU512が適合、Speedmaster(18-20)は品番MMU514が適合
関連商品:品番:MMU068,MMU569,MMU510,MRR002,MMU517,NXS001